C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449

C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449
C3000HG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081449

STRADIC ストラディック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
自重(g)225
内容量1個注文コード29081449品番C3000HG
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

進化が止まらない。基本性能をさらに磨いて。実感できる進化がここに結実。
スピニングリールの基本性能である「巻き」「耐久性」「飛び」がさらに進化を遂げました。マイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載することでフラッグシップに迫るリーリング性能を追求。
また上位機種を踏襲した新しいHAGANEギア、防水機構のXプロテクトを搭載することで従来モデルよりさらに強く、耐久性のあるモデルになりました。
さらに同クラスでは初となるロングストロークスプールを採用することでキャスト性能も向上。今までルアーが届かなかったポイントへのアプローチを可能にします。
豊富なラインナップで、ライトなターゲットから海の大物まで幅広いシーンで活躍するストラディック、フラッグシップに迫る進化を遂げました。
C3000系スタンダードモデル。ハイギア仕様でどんなシチュエーションでもこなせる万能モデル。このサイズで悩むならまずこのモデルをおすすめします。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-210/0.30-130/0.35-100、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:6/1ハンドル長さ(mm)55ギヤ比6自重(g)225最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする