4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458

4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458
4000XG STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 29081458

STRADIC ストラディック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
自重(g)280
内容量1個注文コード29081458品番4000XG
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

進化が止まらない。基本性能をさらに磨いて。実感できる進化がここに結実。
スピニングリールの基本性能である「巻き」「耐久性」「飛び」がさらに進化を遂げました。マイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載することでフラッグシップに迫るリーリング性能を追求。
また上位機種を踏襲した新しいHAGANEギア、防水機構のXプロテクトを搭載することで従来モデルよりさらに強く、耐久性のあるモデルになりました。
さらに同クラスでは初となるロングストロークスプールを採用することでキャスト性能も向上。今までルアーが届かなかったポイントへのアプローチを可能にします。
豊富なラインナップで、ライトなターゲットから海の大物まで幅広いシーンで活躍するストラディック、フラッグシップに迫る進化を遂げました。
サーフをやるならまずこのモデル。ハンドル1回転1mの巻上げスピードからくる圧倒的なラインスラック回収能力で、大きな波にルアーを大きく手前に押された時や、横風でラインを大きく流された場合もタイムロスなくルアーを瞬時にアクション可能。ヒラスズキにも最適です。

仕様スプール径/ストローク(mm):52/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.30-180/0.35-130、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):101、ベアリング数BB/ローラー:6/1ハンドル長さ(mm)57ギヤ比6.2自重(g)280最大ドラグ(kg)11(実用ドラグ:6)糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5/170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする