曜日別特売
DOMA1200K 土間Bikkiナイロン替え刷毛 宮谷製作所 29081634

DOMA1200K 土間Bikkiナイロン替え刷毛 宮谷製作所 29081634
DOMA1200K 土間Bikkiナイロン替え刷毛 宮谷製作所 29081634

土間Bikkiナイロン替え刷毛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード29081634品番DOMA1200K
参考基準価格(税別)¥12,660販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

土間Bikki用のナイロン替え刷毛(1200mm/2行)です。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!

用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)135材質(毛)ナイロン行数2行サイズ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする