宮谷製作所
土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
29081659
品番
DOMASID1200
参考基準価格(税別)
¥17,680
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikkiシダ毛(90°金具付き荒引き刷毛)!
シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。
3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途
大きな土間の刷毛引き作業に
毛丈(mm)
130
伸縮範囲(mm)
(柄) 1300~2200
材質(毛)
シダ
行数
3行
サイズ(mm)
1200