曜日別特売

VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29081774品番VIGI NVR4032H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー。
16ch(2MP)/8ch(4MP)デコーディングキャパシティ:ライブ映像の視聴や録画映像の再生を同時に行えます。
HDMIとVGAに対応:各端子はそれぞれ個別の出力に対応しています。
H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。
320Mbpsの帯域幅:複数のカメラによる高画質の映像管理が可能です。
4つのHDDインターフェイス:4台のHDDを搭載可能で、各SATA端子に最大10TBのHDDを接続可能です。
16チャンネルライブ視聴:最大16台のカメラの映像を同時に再生したり、再生速度を上げたり、映像のスケジュールからイベントを見つけて映像を簡単に確認することができます。
デュアルイーサネット:マルチアドレスモード・ネットワークフォールトトレランス・ロードバランスの3つのネットワークモードに対応。
プラグ&プレイ:新規追加するVIGI IPカメラを新しいNVRに接続すると即座にアクティベートされるため、手軽に利用を開始できます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする