曜日別特売
BCV-JP 0.9mm 銅バインド線 JAPPY 29084224

BCV-JP 0.9mm 銅バインド線 JAPPY 29084224
BCV-JP 0.9mm 銅バインド線 JAPPY 29084224

銅バインド線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
芯線径(Φ)0.8mm
内容量1巻(300m)注文コード29084224品番BCV-JP 0.9mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます
軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません
鉄よりもやわらかく作業性抜群!

材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル質量(kg)1.7被覆:黒長さ(m)300芯線径(Φ)0.8mm引張強度(N/mm2)300以下被覆外径(mm)1.4特性柔軟被覆厚さ(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする