※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ランスタッチ ジャックポイントトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
29085895
品番
M4×13【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,890
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
ランスタッチ ジャックポイント
寸法H(mm)
1.6
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
8
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2