曜日別特売
SR80FHX50SV7 シックなカラーのレコードデザイン データ用CD Verbatim(バーベイタム) 29086166

本体

SR80FHX50SV7 シックなカラーのレコードデザイン データ用CD Verbatim(バーベイタム) 29086166
SR80FHX50SV7 シックなカラーのレコードデザイン データ用CD Verbatim(バーベイタム) 29086166
SR80FHX50SV7 シックなカラーのレコードデザイン データ用CD Verbatim(バーベイタム) 29086166

シックなカラーのレコードデザイン データ用CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード29086166品番SR80FHX50SV7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出のデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。

用途
データ用CD
仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度48倍速レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープルレーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)入数50RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする