曜日別特売
KCP-102 シクロペンタノン型液状シリコーンゴム 信越化学工業 29086604

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクロペンタノン型液状シリコーンゴム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(100g×10本)注文コード29086604品番KCP-102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

シクロペンタノン型は従来品に比べて、硬化時に発生する臭いが少なく、安全面にも配慮されています。
引火点が70℃以上と高く、輸送や貯蔵時の取り扱いの手間を減らせます。
各樹脂との接着性が良好で金属の腐食性もありません。
速硬化、接着性の発現が速く、耐熱性、耐寒性、電気特性に優れています。
加熱炉不要、UV照射設備不要で環境負荷が少ない製品です。

用途接着剤、シール材、コーティング材などグレー硬度(デュロペータA)30ガス名(副生)シクロペンタノン引張強度(MPa)2.4密度(g/cm3)1.06指触乾燥時間(分)3粘度(23℃)(Pa・s[P])-切断時伸(%)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g性状ペースト
注意
※当面、メーカー出荷後3か月間の保証期間ですので入荷後はお早めにご使用ください。
※保管時は高温多湿を避け冷暗所にて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする