岩崎製作所
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29087137
品番
04MKT6523A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)
用途
消防/防災/放水/排水/整備
材質
アルミ
色
赤
口径(Φmm)
吐水口(吐水側)23
口径(A)
吐水口(根元側)65
筒先
(呼び径)65A
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。