曜日別特売
05YP-MK-50A 【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver 岩崎製作所 29087286

05YP-MK-50A 【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver 岩崎製作所 29087286
05YP-MK-50A 【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver 岩崎製作所 29087286

【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)50注文コード29087286品番05YP-MK-50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転
手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用
プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。

用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)50筒先(呼び径)50A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)17
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする