曜日別特売
95503-2884 Modular Jack 日本モレックス(molex) 29087723

Modular Jack95503-2884

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
接続方式ストレート(TopEntry)1
内容量1個注文コード29087723品番95503-2884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
1.02
定格電圧(V)
125DC
定格電流(A)
1.5
接続方式
ストレート(TopEntry)1
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする