テクロック
デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
測定範囲(mm)
12(継足5本取付時220)
最小表示量(mm)
0.01
注文コード
29088957
品番
DMD-214A
参考基準価格(税別)
¥43,930
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・最小表示量・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き
用途
ワークの深さや段差を測定
付属品
継足5本付
質量(g)
335
タイプ
標準ベースの継足付
測定範囲(mm)
12(継足5本取付時220)
寸法A(mm)
-
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2.3以下
最小表示(mm)
0.01
形状(mm)
ベース:75×16
測定子形状(mm)
Φ3.2鋼球
ベース寸法(mm)
75×16(a×b)
測定子
部品コード:ZS-034
ベース穴径(Φmm)
5.2
指示誤差(μm)
±20
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。