MGI-50A-PP 電磁駆動定量注入ポンプ 共立機巧 29088983

電磁駆動定量注入ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台最大吐出量(mL/min)50注文コード29088983品番MGI-50A-PP
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止
浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし
ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和

用途
食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入
大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入
研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
最大吐出量(mL/min)50最大吐出圧力(MPa)0.8接続口径Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホース電圧(V)AC90~230電源AC90~230V、単相(50/60Hz)質量(kg)2.4~3.8保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可入力信号DC4~20mA、電流信号電源コード3芯_0.75mm2、1.5mストローク数(spm)0~100(4~20mA)平均消費電力(W)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする