曜日別特売

電磁駆動定量注入ポンプ

電磁駆動定量注入ポンプ - 共立機巧電磁駆動定量注入ポンプ - 共立機巧

調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止
浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし
ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和

用途
食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入
大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入
研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可電源コード3芯_0.75mm2、1.5m内容量1台
全18種類を絞り込む
最大吐出量(mL/min)
最大吐出圧力(MPa)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出圧力(MPa)
接続口径
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29088834MGI-100A-PP1000.6Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
186,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088843MGI-100N-PP1000.6Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
138,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088859MGI-100P-PP1000.6Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
174,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088868MGI-200A-PP2000.4Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
186,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088877MGI-200N-PP2000.4Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
138,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088886MGI-200P-PP2000.4Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
174,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088895MGI-25A-PP251Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
180,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088904MGI-25N-PP251Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
132,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088913MGI-25P-PP251Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
168,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088929MGI-400A-PP4000.25Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
192,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088938MGI-400N-PP4000.25Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
144,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088947MGI-400P-PP4000.25Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
180,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088956MGI-500A-PP5000.2Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
192,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088965MGI-500N-PP5000.2Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
144,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088974MGI-500P-PP5000.2Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
180,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088983MGI-50A-PP500.8Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
180,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29088999MGI-50N-PP500.8Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
132,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29089008MGI-50P-PP500.8Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホースAC90~230AC90~230V、単相(50/60Hz)
168,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする