DMD-2100A デジタルデプスゲージ テクロック 29089009

デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.001注文コード29089009品番DMD-2100A
参考基準価格(税別)¥67,890販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き

用途ワークの深さや段差を測定付属品-質量(g)310タイプ測定範囲12mmの針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法A(mm)-最小表示量(mm)0.001測定力(N)1.5以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状ベース寸法(mm)75×16(a×b)測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする