テクロック
デジタルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
最小表示量(mm)
0.01
注文コード
29089824
品番
SMD-550A
参考基準価格(税別)
¥48,890
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示量・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
材質
測定子、アンビル:セラミック
質量(g)
440
タイプ
差し込み深さ120mmのため、シート状ワークの測定に有効
測定範囲(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1以下
最小表示(mm)
0.01
アンビル形状(mm)
Φ10平
測定子形状(mm)
Φ10平
平行度(μm)
5
指示範囲(mm)
-
指示誤差(μm)
±20
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。