曜日別特売
764 GRE 50X32 色分け・ラインテープ 764 3M(スリーエム) 29090198

色分け・ラインテープ 764

商品レビューを投稿する
内容量1巻
グリーン
内容量1巻注文コード29090198品番764 GRE 50X32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです

用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示グリーンテープ幅(mm)50.8テープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.125基材塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力21N/mm仕様再はく離:剥がせます主な用途表示・安全用最高使用温度(℃)29粘着力(N/mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする