曜日別特売
GS-619R ゴム硬度計 テクロック 29090217

ゴム硬度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台タイプA注文コード29090217品番GS-619R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,550

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します

タイプA形状(mm)加圧面:Φ18平板ベース準拠規格JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505押針形状(mm)先端直径0.79(35°円すい台形)押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする