MMP JAPAN株式会社
ストレッチフィルム(手巻用) 8ミクロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
29090338
品番
MMP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。
中軽量物の荷崩れ防止に最適です。
用途
輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。
幅(mm)
500
長さ(m)
600
厚さ(μm)
8
紙管内径(mm)
76
環境対応
塩化ビニル不使用
材質
ポリエチレン(メタロセンLLDPE)