曜日別特売
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036

SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036
SCM400B-R CO ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ 29096036

ソフトコーンM400ベースタイプ オレンジ コンクリートアンカーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード29096036品番SCM400B-R CO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。
縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。
またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。
本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。
設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!
コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。
設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。

用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)160/260直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
注意
※民間の駐車場用途で設計しております。常時車両接触がある箇所での使用に際してはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする