MTD002DSAX 充電式インパクトドライバ マキタ 29096745

充電式インパクトドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源(V)直流18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])155
内容量1台注文コード29096745品番MTD002DSAX
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG・ビット2-65幅(mm)82全長(mm)143質量(kg)1.3※バッテリ含む高さ(mm)227電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])155充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~2500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量【木ネジ(材料ラワン)】Φ4.3×65mm(BL1820G:約230本 BL1815G:約190本)/Φ4.5×90mm(BL1820G:約130本 BL1815G:約110本)【小ネジ】M8×16mm(BL1820G:約1300本 BL1815G:約1100本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 購入して良かったです。
サービス業

流石マキタ、充電器とバッテリー2個付いているので安心して長時間使用できました。
マキタ様、全部のインパクトドライバにフック付けて頂いてもいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする