MR10R-2NC-4U-EF-DC24V メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD 29097025

 

MR10R-2NC-4U-EF-DC24V メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD 29097025
MR10R-2NC-4U-EF-DC24V メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD 29097025
MR10R-2NC-4U-EF-DC24V メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD 29097025

メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)DC24接続口径1/4-28UNF作動方式NC(通電時開)形注文コード29097025品番MR10R-2NC-4U-EF-DC24V
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,292
販売価格(税別)
7,538

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。
接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。
1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)
内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。
使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)
省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。
10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。
CEマーキングに対応しています。

用途
微量の薬液制御に
分析装置の分注工程に
接続口径1/4-28UNF質量(g)22電圧(V)DC24ポート数2消費電力(W)(保持時)1、(起動時)3.6材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式NC(通電時開)形配管方法直接配管形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4漏れ電流(mA)1.0以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
注意
※内部容積は、ボディとダイアフラムで形成された接液部の容積です。ただし、配管部の容積は除きます。
※取付姿勢は自在ですが、液溜りの少ないコイル部を上にした垂直取付を推奨します。
※起動時の消費電力の値は、通電開始~50msの時間です。
※制御回路からの漏れ電流は、規定以下でご使用ください。
※次亜塩素酸ナトリウム(ソーダ)有効塩素濃度0.1%以下での使用に関しては、事前に個々の使用条件に応じた機能テストを行ってください。有効塩素濃度0.1%超は、ご使用にならないでください。
※本製品は電子基板を内蔵しておりますので、著しい湿度雰囲気では使用しないでください。
※電磁弁には、極性があります。リード線:赤を+側に配線してください。
※電磁弁が完全にOFFした後、次回ONするまで1秒以上間隔を開けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする