A4-2202ET-W パンフレットケース LION (ライオン事務器) 29104576

A4-2202ET-W パンフレットケース LION (ライオン事務器) 29104576
A4-2202ET-W パンフレットケース LION (ライオン事務器) 29104576

パンフレットケース

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台サイズA4縦2列棚段数10段注文コード29104576品番A4-2202ET-W
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。
見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。
超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。

質量(kg)21サイズA4縦2列段数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×350×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:233×315×30、深型:233×315×69、超深型:227×310×145材質本体:スチール・メラミン焼付塗装、引出し:ポリスチレン樹脂製ホワイト材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装種類引出し棚段数10段収納サイズA4材質(引出し)ポリスチレン樹脂製なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×350×880寸法(幅×奥行×高さ)(mm)554×350×880引出しコンビ型(浅型・深型・超深型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする