色ターコイズブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×552×800座面高さ(mm)425座面寸法(幅×奥行)(mm)440×415本体質量(kg)6.4材質張材:布張り(ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:座 スラブウレタン・チップウレタン、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)、キャスター:Φ60mmナイロン双輪(ブラック)幅(mm)550質量(kg)6.4高さ(mm)800タイプ背ヌードタイプ奥行(mm)552キャスターあり座高(mm)425アズワン品番64-8148-77座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×415RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合