星朋商工
洗濯機かさ上げ台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
29104926
品番
AHK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
真下排水ホースのスペース確保!
洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!
ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!
1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
用途
洗濯機の脚をかさ上げ。
材質
(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM
色
ミルキーホワイト
耐荷重(kg)
500
縦(mm)
100
商品タイプ
かさ上げ台
注意
※重ねてご使用される場合は2段まででご使用ください。3段以上で使用した場合、安定性の問題、転倒や事故の原因となります。
※重ねてご使用される場合、洗濯機の揺れが大きくなる場合があります。