HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935

HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935
HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935
HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935
HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935
HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935
HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935
HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935
HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935
HGK-100 洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工 29104935

洗濯機かさ上げ台 ハイグレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード29104935品番HGK-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。
非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。
天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。
単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。
重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)
2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。

用途
洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。
ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。
真下排水ホースのスペースが確保できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDMミルキーホワイト規格ハイグレードモデル耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
注意
※2段重ねにするためには2セットの購入が必要です。
※底面の防振ゴムは必ず使用してください。(2段重ねをする場合は上段の防振ゴムを取り外してから重ねてください。)
※非移行性の材料を使用しておりますが、設置する場所の素材や使用環境により色移りする場合があります。
※本製品の誤ったご使用により生じた事故ケガ等につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
※重ねてご使用される場合は2段まででご使用ください。3段以上で使用した場合、安全性の問題、転倒や事故の原因となります。
※重ねて使用される場合、洗濯機の揺れが大きくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする