曜日別特売
塗装仕様 青磁 メタル丼Jr. カンダ[厨房用品] 29108775

メタル丼Jr.

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
青磁
内容量1個注文コード29108775品番塗装仕様 青磁
販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

メタル丼実用新案第3156794号商標登録済みあたたかいお料理を、あたたかいままに。中空2重構造の「メタル丼」が、そんな「当たり前」を実現します。
中空2重構造を採用した中身が冷めにくい保温食器です。中身の温度が直接手に伝わりにくい優れもの!丈夫な18-8ステンレス製。
ステンレスの2重構造の間に中空断熱層を設けることにより、スープの熱伝導が抑えられ、優れた保温性能を発揮します。
7つのカラー展開黒・赤・黄・白・青磁はシリコン系焼付塗装仕上げとなっております。

青磁材質18-8ステンレス(二重構造)直径(Φmm)180高さ(mm)80容量(mL)900電子レンジ×食器洗浄機×外径×高さH(Φmm×mm)180×80
注意
※本品の塗装仕様品は、食品衛生法にも適合した塗料を使用して表面塗装を施しています。焼付け処理を施しており、塗装部分は非常に剥がれにくくなっていますが、使用状況によっては、フチ部分や底の設置面などの塗装が剥げてくる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする