JTC5433-1 ホイールスレッドリペアキット JTC 29115295

ホイールスレッドリペアキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM12X1.25
内容量1個注文コード29115295品番JTC5433-1
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

JTC5433用

用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。仕様差込:12mm/6角全長(mm)55サイズM12X1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする