JTC
ホイールスレッドリペアキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M12X1.75
M12X1.25
M12X1.5
M12X1.75
M14X1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29115320
品番
JTC5433-3
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
JTC5433用
用途
ハブ穴のネジ山修正に使用します。
仕様
差込:12mm/6角
全長(mm)
55
サイズ
M12X1.75