曜日別特売
5x10 PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ 29120527

PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼びM5
首下長(mm)10
内容量1パック(10個)注文コード29120527品番5x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

頭部が六角形状のボルトです。
耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。

用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ材質PVDF呼びM5頭部形状六角首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする