八幡ねじ
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
首下長(mm)
20
15
25
10
20
5
12
30
35
40
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
29120667
品番
8x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
頭部が六角形状のボルトです。
耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PVDF
呼び
M8
頭部形状
六角
首下長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応