八幡ねじ
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
M10
M4
M5
M6
M8
M10
首下長(mm)
20
6
8
10
12
15
20
25
30
35
18
40
50
55
33
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
29121175
品番
10x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
頭部が六角形状のボルトです。
頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PEEK
呼び
M10
頭部形状
六角
首下長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応