PSR08472 NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン) 29122225

PSR08472 NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン) 29122225
PSR08472 NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン) 29122225

NEWNO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)195
偏平率(%)50
タイヤサイズ195/50R16 088V
195/50R16 088V
155/65R13 073S
175/65R14 082S
155/65R14 075H
185/65R15 088S
175/70R14 084S
145/80R13 075S
165/55R14 072V
155/80R13 079S
185/65R14 086S
185/55R15 082V
155/70R13 075S
155/55R14 069V
165/55R15 075V
165/70R13 079S
165/50R15 073V
175/70R13 082S
185/60R15 084H
175/60R15 081H
175/60R16 082H
165/65R13 077S
175/65R15 084H
165/80R13 083S
165/60R14 075H
165/65R15 081S
165/50R16 075V
185/60R14 082H
165/65R14 079S
195/65R15 091H
215/60R16 095H
165/70R14 081S
205/55R16 091V
185/70R14 088S
205/65R15 094S
205/60R16 092H
195/60R15 088H
205/65R16 095H
215/65R16 098H
195/60R16 089H
195/55R16 087V
195/65R14 089S
195/55R15 085V
195/70R14 091S
215/45R17 091W
215/55R17 094V
215/60R17 096H
225/45R18 095W
225/55R17 097V
215/50R17 091V
235/50R18 097V
225/50R18 095V
225/50R17 094V
225/55R18 098V
225/60R17 099H
185/55R16 083V
185/60R16 086H
175/55R15 077V
165/60R15 077H
145/65R15 072S
235/40R18 095W
135/80R13 070S
195/45R16 084V
205/55R17 091V
195/45R17 081W
215/45R18 093W
195/60R17 90H
内容量1本注文コード29122225品番PSR08472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

基本性能の進化は更なる安心・安全のために
雨の日の安全性能が進化
接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上
高いライフ性能で、経済性が向上
ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現
豊富なサイズラインアップ
セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。
豊富なサイズをラインアップ。
※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。

用途
タイヤ・足回り
本数1タイヤサイズ195/50R16 088Vタイヤ幅(mm)195リム径(inch)16偏平率(%)50タイヤ外径(mm)602メーカー商品コードPSR08472商品タイプタイヤのみ
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする