曜日別特売
VGR-0415 IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGO 29123686

 

VGR-0415 IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGO 29123686
VGR-0415 IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGO 29123686
VGR-0415 IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGO 29123686

IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1000本)長さ(cm)15注文コード29123686品番VGR-0415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。
数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。
チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。

用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。幅(mm)4長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光、湿気を避けて保管してください
※針金を使用しておりますので、電子レンジはご利用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29123686VGR-041573535440PEGR-0415画像準備中IGOスマートタイ PE 緑 15cmIGO1袋(1000本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29123817
2023-10-18
用途: パンの袋を止める時
製造業

長さも問題なく、安くて使いやすいため気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする