曜日別特売
5577-4090 シリーズ什器「アルテン」用ミニ角バー ストア・エキスプレス 29131946

5577-4090 シリーズ什器「アルテン」用ミニ角バー ストア・エキスプレス 29131946
5577-4090 シリーズ什器「アルテン」用ミニ角バー ストア・エキスプレス 29131946

シリーズ什器「アルテン」用ミニ角バー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本種別W90cm用注文コード29131946品番5577-4090
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アルテン専用オプションです。取り付けることでフェイスアウト陳列が可能。

種別W90cm用材質スチール製 クロームメッキ寸法(mm)14×24角ホワイト幅(cm)角バー:88.5耐荷重(kg)25
注意
※単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
※角バーの位置は、センターから5cm間隔で手前と奥の2ヶ所に移動できます。 サイドフレームでクリア色をご使用の際は、ホワイトがおすすめです。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする