曜日別特売
5592-4775 シリーズ什器「TR」専用角バーセット ストア・エキスプレス 29132847

W75cm用

シリーズ什器「TR」専用角バーセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1セット種別W75cm用ブラック注文コード29132847品番5592-4775
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。

セット内容角バー×1 受け金具×2種別W75cm用材質角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)寸法(mm)14×24角ブラック幅(cm)角バー:73.5耐荷重(kg)30
注意
※バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする