W90cm用
ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」専用角バーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット
種別
W90cm用
色
ブラック
注文コード
29132856
品番
5592-4790
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。
セット内容
角バー×1 受け金具×2
種別
W90cm用
材質
角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
寸法(mm)
14×24角
色
ブラック
幅(cm)
角バー:88.5
耐荷重(kg)
30
注意
※バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650