※画像は本体+収納ボックスH210cmです。
ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用収納ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
種別
H150cmタイプ
H150cmタイプ
H180cmタイプ
H210cmタイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29133206
品番
5592-5516
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。
セット内容
サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 収納ボックス×1
種別
H150cmタイプ
材質
サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
質量(kg)
48.7
耐荷重(kg)
200
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94.3×40×150
内寸(cm)
幅:90.8
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312
北海道地方
数量1につき
¥
6,272
/
税込
¥
6,899
沖縄地方
数量1につき
¥
10,192
/
税込
¥
11,211
離島
数量1につき
¥
10,192
/
税込
¥
11,211