5592-5526 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133224

※画像は本体+収納ボックスH210cmです。

5592-5526 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133224
5592-5526 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133224
5592-5526 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133224
5592-5526 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133224
5592-5526 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133224

シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用収納ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
種別H210cmタイプ
内容量1台注文コード29133224品番5592-5526
販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。

セット内容サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 収納ボックス×1種別H210cmタイプ材質サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)質量(kg)55.7耐荷重(kg)200ボルト径3/8w(アジャスター付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.3×40×210内寸(cm)幅:90.8
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,280/税込4,708
北海道地方数量1につき6,848/税込7,533
沖縄地方数量1につき11,128/税込12,241
離島数量1につき11,128/税込12,241
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする