曜日別特売
5236-22150 木製カウンター W90cm ストア・エキスプレス 29133669

※画像はラスティックです。客面

木製カウンター W90cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード29133669品番5236-22150
販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

可動棚は6.4cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-798-28-1をご利用ください。)
アジャスター付き

材質木製 低圧メラミン化粧板幅(mm)900質量(kg)28高さ(mm)912奥行(mm)480耐荷重(kg)全体:60 天板:20色(柄)ホワイト
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,804/税込1,984
北海道地方数量1につき2,952/税込3,247
沖縄地方数量1につき4,592/税込5,051
離島数量1につき4,592/税込5,051
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする