曜日別特売
2420-343 3方枠型レジカウンター台 W120cm ストア・エキスプレス 29133836

 

2420-343 3方枠型レジカウンター台 W120cm ストア・エキスプレス 29133836
2420-343 3方枠型レジカウンター台 W120cm ストア・エキスプレス 29133836
2420-343 3方枠型レジカウンター台 W120cm ストア・エキスプレス 29133836
2420-343 3方枠型レジカウンター台 W120cm ストア・エキスプレス 29133836
2420-343 3方枠型レジカウンター台 W120cm ストア・エキスプレス 29133836

3方枠型レジカウンター台 W120cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード29133836品番2420-343
販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。
天板高さはH70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。
可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
コード穴付き アジャスター付き

材質プリント紙化粧板 天板・巾木:メラミン化粧板質量(kg)45幅(cm)120耐荷重(kg)20高さ(cm)110奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき5,600/税込6,160
沖縄地方数量1につき9,100/税込10,010
離島数量1につき9,100/税込10,010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする