曜日別特売
2840-75 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134694

 

2840-75 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134694
2840-75 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134694
2840-75 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134694
2840-75 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134694
2840-75 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134694

シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚幅(cm)40注文コード29134694品番2840-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ブロックフレーム本体:61-424-59・60にお使いいただける天板・地板です。

種別ガラス天板材質透明ガラス5mm厚幅(cm)40耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D)(cm)36.1×41.3
注意
※ブロックフレーム本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする