曜日別特売
2840-80 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134728

 

2840-80 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134728
2840-80 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134728
2840-80 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134728
2840-80 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134728
2840-80 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134728
2840-80 シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134728

シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚幅(cm)60注文コード29134728品番2840-80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ブロックフレーム本体:61-424-59・60にお使いいただける天板・地板です。

種別ガラス天板材質透明ガラス5mm厚幅(cm)60耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D)(cm)56.1×41.3
注意
※ブロックフレーム本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする