曜日別特売
1459-2400 「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 ミニ角バーセット ストア・エキスプレス 29134920

1459-2400 「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 ミニ角バーセット ストア・エキスプレス 29134920
1459-2400 「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 ミニ角バーセット ストア・エキスプレス 29134920
1459-2400 「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 ミニ角バーセット ストア・エキスプレス 29134920

「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 ミニ角バーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット種別D5cm注文コード29134920品番1459-2400
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スリット芯々58.8cm専用
ミニ角バーは合計D40cm以内であれば前後で同じ高さに取り付けることができます。

セット内容ミニ角バー×1 ブラケット×2種別D5cm材質スチール製 クロームメッキ寸法(mm)14×24角幅(cm)角バー:58.4耐荷重(kg)20奥行き(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする