ストア・エキスプレス
「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 ミニ角バーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
種別
D20cm
注文コード
29134947
品番
1459-2680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スリット芯々58.8cm専用
ミニ角バーは合計D40cm以内であれば前後で同じ高さに取り付けることができます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット×2
種別
D20cm
材質
スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)
14×24角
幅(cm)
角バー:58.4
耐荷重(kg)
20
奥行き(cm)
20