色(張地)ネイビーブルー全高(mm)980座面高さ(mm)430~545本体質量(kg)15.4質量(kg)15.4タイププレーンメッシュバック ハイバックキャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×980材質(脚)強化ナイロン樹脂・抵抗付きウレタン双輪キャスター付き材質(座面)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂材質(背)抗ウィルス再生布地メッシュ張り(ポリエステル73%・再生ポリエステル27%)グリーン購入法適合背タイプハイバック色(ベース)ホワイトサービス分類組立・設置・取付