曜日別特売
Jr. メタル丼厚口タイプ カンダ[厨房用品] 29142558

メタル丼厚口タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
直径(Φmm)180
容量(mL)900
高さ(mm)80
内容量1個注文コード29142558品番Jr.
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「ヴィンテージ」という言葉の持つ世界観を継承した、今までにない斬新なステンレスの風合いが特徴の「VINTAGE-ヴィンテージ-」シリーズ。
ステンレス表面にジーンズのダメージ加工と同様の加工を行い、永年の刻(とき)を経たような独特な風合いを生み出しました。
新しいのにどこか懐かしく、愛着の持てる雰囲気を醸し出しています。ヴィンテージの風合いとして、表面に凸凹及び傷があります。

ヴィンテージ材質18-8ステンレス(二重構造)直径(Φmm)180高さ(mm)80容量(mL)900電子レンジ×食器洗浄機×外径×高さH(Φmm×mm)180×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする