カンダ[厨房用品]
どんぶりソーサー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
直径(Φmm)
220
220
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29145979
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ラーメン丼の受けに最適!
形状
丸皿
直径(Φmm)
220
材質
18-0ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径(Φmm)
220