ナカバヤシ
ロジカルエアーノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
A5
B5
A4
A5
A6
枚数
30
30
40
50
罫
A
A
B
U
UL
方眼
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29147196
品番
ノ-A514A
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
定番のB5サイズやA6~A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
サイズ
A5
罫幅(mm)
7
行数
26
厚さ(mm)
3
質量(g)
72
枚数
30
紙質
上質紙
罫
A
寸法(横×縦)(mm)
148×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本